noscriptLoctite F246 STRUCTURAL ADHESIVE320ml 1289914 | Cromwell Tools

Loctite

F246 STRUCTURAL ADHESIVE320ml

SKU:

LOC7252552K

MPN:

1289914

zł389.90

Bez podatku VAT

zł479.58

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    High strength 2 part no mix general part adhesive. Tough and impact resistant bond. Good peel strength. Bonds a wide range of substrates. To be used with initiator No. 5 (see next page).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klej Konstrukcyjny

    Bonding Time Grade

    Fast (under 3 Hours)

    Brand

    Loctite

    Cechy charaktyrystyczne

    Dobra wytrzymałość na ścinanie/odrywanie Szybkie ustawienie Wyjątkowo mocny

    Czas suszenia/klejenia

    5min.

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kolor

    Light Brown

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Nr części MFR

    1289914

    Resistance Type

    Shock-Resistant Vibration-Resistant

    Rozmiar opakowania

    320ml

    Seria

    F246

    Skład produktu

    Ciężka lepka ciecz

    Typ kontenera

    Cartridge

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid