zł140.70
Bez podatku VAT
zł173.06
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Room temperature curing, high strength and toughness. Versatile and excellent resistance to dynamic loading. Ideal for large areas of bonding and/or a long working time. Ideal for ferrous metals, aluminium, copper, zinc and galvanised metal, polyamides, polystyrene foams, PU foams, ceramics, wood etc. Light handling strength at seven hours.
Resistance properties
Impact - Excellent.
*Supplied as two separate tubes
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | epoksydowe |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Araldite |
Cechy charaktyrystyczne | Elastyczny Wiąże się z szeroką gamą materiałów |
Czas suszenia/klejenia | 6min. |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Ceramika Drewno guma Tworzywo sztuczne |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | 45°C |
Nr części MFR | 25000004 |
Resistance Type | Dynamic Load-Resistant |
Rozmiar opakowania | 50ml |
Seria | 2011 |
Skład produktu | Epoxy |
Typ kontenera | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Paste |
Zakres temperatury aplikacji | 45°C to 80°C° |