zł1068.00
Bez podatku VAT
zł1313.64
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Room temperature curing, high strength and peel strength. Multi purpose, versatile with rapid cure. Ideal for Ferrous metals, aluminium, copper, zinc and galvanised metal, rubbers and wood etc. Light handling 20 mins.
Resistance properties
Chemical - Good. Heat - Good.
*Supplied as two separate tubes
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | No Food Contact |
• Typ: | epoksydowe |
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Araldite |
Cechy charaktyrystyczne | niski skurcz Wytrzymały i odporny |
Czas suszenia/klejenia | 20min. |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Yellow |
Kompatybilne materiały | Ceramika Tekstylia Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | 40°C |
Nr części MFR | 25000056 |
Rozmiar opakowania | 2kg |
Seria | 2012 |
Skład produktu | Epoxy |
Typ kontenera | Can |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Zakres temperatury aplikacji | 40°C to 80°C° |