noscriptLoctite 3090 2-COMPONENT GEL 11gm 1379599 | Cromwell Tools

Loctite

3090 2-COMPONENT GEL 11gm

SKU:

LOC7255203F

MPN:

1379599

zł138.70

Bez podatku VAT

zł170.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Two part instant adhesive. Bonds a wide range of materials. Handling strength in seconds. Fills gap up to 5mm.


    Gap fill: 5.00mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +80°C.
    Comment: high gap filling, 2-component, low bloom, very clear.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Two-Part Adhesive

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Loctite

    Cechy charaktyrystyczne

    Wysoka lepkość/bez kapania

    Czas suszenia/klejenia

    Od 90 do 150min.

    EAN

    5010266001340

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    No

    Kolor

    Clear

    Kompatybilne materiały

    Drewno guma Papier Wkładki metalowe

    Maximum Service Temperature

    120°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Nr części MFR

    1379599

    Resistance Type

    Sag-Resistant

    Rozmiar opakowania

    10g

    Seria

    3090

    Skład produktu

    Cyanoacrylate

    Typ kontenera

    Cartridge

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Gel

    Zakres temperatury aplikacji

    5°C to 40°C°