zł42.40
Bez podatku VAT
zł52.15
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Slow setting and is repositional for up to 2 hours ('Rapid Cure' pack illustrated).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Two-Part Adhesive |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Araldite |
Cechy charaktyrystyczne | bardzo mocne wiązanie Wiąże się z szeroką gamą materiałów |
EAN | 7610594000039 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Ceramika Drewno guma Tektura Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Maximum Service Temperature | 65°C |
Minimum Service Temperature | -30°C |
Nr części MFR | ARA-400003 |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Rozmiar opakowania | 24ml |
Seria | Standard |
Skład produktu | Epoxy |
Typ kontenera | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |