noscript3M 1436 ALUMINIUM FOIL TAPE50mmx50M XT661552155 | Cromwell Tools

3M

1436 ALUMINIUM FOIL TAPE50mmx50M

SKU:

MMM9810650K

MPN:

XT661552155

zł47.50

Bez podatku VAT

zł58.42

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    1436
    Best general purpose 1436 aluminium foil tape offers an aggressive rubber adhesive with easy release liner. Being soft and pliable it's ideal for a variety of surfaces. Low water vapour transmission rate offers excellent sealing and patching performance. The foil backing provides a good reflective surface for both heat and light, and best results are obtained when applied to clean dry surfaces above 0°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    50m

    EAN

    4001895775239

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.08mm

    Kolor

    Srebrny

    Maksymalna temperatura robocza

    70°C

    Materiał

    Folia aluminiowa

    Materiał samoprzylepny

    guma

    Nr części MFR

    7000111971

    Obciążenie zrywające

    18N.cm

    Seria

    1436

    Szerokość

    50mm

    Temperatura robocza:

    -25°C

    UNSPSC Code

    31201523