noscriptAdvance 55mmx33M ORANGE PVC BUILDING TAPE | Cromwell Tools

Advance

55mmx33M ORANGE PVC BUILDING TAPE

SKU:

ADT9815050K

zł31.30

Bez podatku VAT

zł38.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    AT6000
    Used for sealing bags and pallet wrapping to protect from weather, protecting door and window frames during plastering and painting etc. Can be used indoors and out with a good adhesion to a variety of surfaces including glass, metal, polythene, UPVC and wood.
    Size: 50m x 33m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Advance

    Długość

    33m

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.11mm

    Kolor

    Pomarańczowy

    Maksymalna temperatura robocza

    60°C

    Materiał

    PVC

    Materiał samoprzylepny

    Żywica gumowa

    Nr części MFR

    AT6000

    Obciążenie zrywające

    20N.cm

    Seria

    AT6000

    Szerokość

    50mm

    Temperatura robocza:

    -5°C

    UNSPSC Code

    31201523

    Wydłużenie

    120%