noscriptAvon TASMA FOLIA ALUMINIOWA 50mmx45M | Cromwell Tools

Avon

TASMA FOLIA ALUMINIOWA 50mmx45M

SKU:

AVN9810070K

zł38.94

Bez podatku VAT

zł47.90

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    4123
    30-mikronowa folia aluminiowa w taśmie z podszewką i mocnym, odpornym na temperaturę klejem gumowym. Zgodne z BS 476 Part 6 Klasa 0 i Część 7 Kategoria 1. -izolacja i przewodzenie metali. Temperatura użytkowania: -30°C do 85°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    45m

    EAN

    5036140048508

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.03mm

    Kolor

    Srebrny

    Materiał

    Folia aluminiowa

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    31201523