noscriptAvon TASMA PROTEKCYJNA SOS DLAHYDRAULIK PRZEZR 25mmX3M . | Cromwell Tools

Avon

TASMA PROTEKCYJNA SOS DLAHYDRAULIK PRZEZR 25mmX3M

SKU:

AVN9814020K

MPN:

.

zł50.20

Bez podatku VAT

zł61.75

Z VAT

NA STANIE (46)

    Przegląd

    Idealna do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz, może być stosowana na większości użytkowanych powierzchni. Jest to taśma samo zabezpieczająca się i może zapewnić szczelność przed przedostawaniem się powietrza i wody, a także paliw, olejów, kwasów rozpuszczalników, słonej wody, soli drogowej oraz chronić przed działaniem promieni ultrafioletowych UV. Może być stosowana do uszczelniania wężów elastycznych, rur, rurociągów i akcesoriów wyposażenia technicznego. Można
    ją uznać za wszechstronną i podręczną, gdyż jest przydatna w różnych sytuacjach awaryjnych i nie zostawia żadnych śladów na powierzchni.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    3m

    EAN

    5036140327672

    ECLASS Code

    23330207

    Kolor

    Przezroczysty

    Maksymalna temperatura robocza

    200°C

    Materiał

    Kauczuk butylowy

    Szerokość

    25mm

    Temperatura robocza:

    -60°C

    UNSPSC Code

    31201523