Avon

TASMA PROTEKCYJNA SOS DLAHYDRAULIK BIALA 25mmX3M

SKU:

AVN9814030K

MPN:

.

zł50.49

Bez podatku VAT

zł62.10

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Idealna do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz, może być stosowana na większości użytkowanych powierzchni. Jest to taśma samo zabezpieczająca się i może zapewnić szczelność przed przedostawaniem się powietrza i wody, a także paliw, olejów, kwasów rozpuszczalników, słonej wody, soli drogowej oraz chronić przed działaniem promieni ultrafioletowych UV. Może być stosowana do uszczelniania wężów elastycznych, rur, rurociągów i akcesoriów wyposażenia technicznego. Można
    ją uznać za wszechstronną i podręczną, gdyż jest przydatna w różnych sytuacjach awaryjnych i nie zostawia żadnych śladów na powierzchni.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    3m

    EAN

    5036140327689

    ECLASS Code

    23330207

    Kolor

    Biały

    Maksymalna temperatura robocza

    200°C

    Materiał

    Kauczuk butylowy

    Szerokość

    25mm

    Temperatura robocza:

    -60°C

    UNSPSC Code

    31201523