zł44.50
Bez podatku VAT
zł54.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 9.15m |
EAN | 0540071502565 |
ECLASS Code | 27149102 |
Funkcje oporu | Odporny na wilgoć |
Grubość taśmy | 0.76mm |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | EPR |
Napięcie znamionowe | 800V/mil |
Nr części MFR | 7000007286 |
Obciążenie zrywające | 140N.cm |
Seria | 23 Scotch® |
Szerokość | 19mm |
UNSPSC Code | 31201502 |
Wydłużenie | 100% |
Zakres temperatury aplikacji | 90 to 130°C |