noscript3M 23 SCOTCH SELF-AMALGAMATING TAPE 25mm x 9.15M HT002001283 | Cromwell Tools

3M

23 SCOTCH SELF-AMALGAMATING TAPE 25mm x 9.15M

SKU:

MMM9810201B

MPN:

HT002001283

zł79.50

Bez podatku VAT

zł97.78

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    25mm x 9.15m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    9.15m

    EAN

    7891040003969

    ECLASS Code

    27149102

    Funkcje oporu

    Odporny na wilgoć

    Grubość taśmy

    0.76mm

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    EPR

    Napięcie znamionowe

    800V/mil

    Nr części MFR

    7000034850

    Obciążenie zrywające

    140N.cm

    Seria

    23 Scotch®

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    31201502

    Wydłużenie

    100%

    Zakres temperatury aplikacji

    90 to 130°C