zł117.80
Bez podatku VAT
zł144.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Scotch® 23 electrical tape is a highly conformable 0.76mm thick, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based, high voltage jointing tape. Can be used as insulation for low voltage applications as well as insulation for joints up to 69kV.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 9.15m |
EAN | 7891040003976 |
ECLASS Code | 27149102 |
Funkcje oporu | Odporny na wilgoć |
Grubość taśmy | 0.76mm |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | EPR |
Napięcie znamionowe | 800V/mil |
Nr części MFR | 7000138529 |
Obciążenie zrywające | 140N.cm |
Seria | 23 Scotch® |
Szerokość | 38mm |
UNSPSC Code | 31201502 |
Wydłużenie | 100% |
Zakres temperatury aplikacji | 90 to 130°C |