zł46.80
Bez podatku VAT
zł57.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
33
Flame retardant and weather-resistant electrical tape. Suitable for use at not more than 600V and not more than 80°C (176°F).
Colour: black.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 33m |
EAN | 0540071013337 |
ECLASS Code | 27149102 |
Funkcje oporu | Odporne na ścieranie Odporny na wodę Trudnopalne |
Grubość taśmy | 0.177mm |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | PVC |
Napięcie znamionowe | 800V/mil |
Nr części MFR | 7000057497 |
Obciążenie zrywające | 27N.cm |
Seria | 33 Scotch® |
Szerokość | 19mm |
UNSPSC Code | 31201502 |
Wydłużenie | 250% |
Zakres temperatury aplikacji | 0 to +38°C |