zł259.00
Bez podatku VAT
zł318.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Rebuilding and repairing worn metal parts with temperature up to 190°C.
Shear/compressive strength: 20N/mm²/90N/mm².
Fixture time: 150min.
Max. temperature -20°C to +190°C.
Comments: rebuilding and repairing worn metal parts in high operating temperature applications.1:1 mix.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
ECLASS Code | 30140101 |
Nr części MFR | 195826 |
Rodzaj produktu | Metalowy zestaw HTA |
UNSPSC Code | 31201601 |