zł27.50
Bez podatku VAT
zł33.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Replaceable Tips (for Type TRACR)
With hardened and tempered steel screws, designed to give maximum penetration into gland material and flexible shafts for removal of packing of any size, even in difficult
positions. Type 'TRACC' have and integral tip corkscrew tip, type 'TRACR' have replaceable tips for extended life.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wymienna końcówka |
Brand | Vulcan Seals |
ECLASS Code | 23079000 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | TRACR-TIP-2 |
Pasuje do | Opis TRACR |
UNSPSC Code | 27112600 |
Zastosowanie | Wnikając w materiał dławika i elastyczne wały |