zł168.40
Bez podatku VAT
zł207.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Type VG2
Composite construction of PAN fibres combined with pure carbon fibres. Self-lubricating with superior packing properties - enhanced by graphite impregnation and high temperature lubricants, practically eliminates shaft scoring. Inter-braid, lattice construction improves sealing with less gland pressure. For use against oils, water, steam, solvents and general chemicals.
Pressure rating: 80bar.
Rotary speed: 10m/s.
Temperature: -50°C + 250°C.
pH range: 4 - 12.
Roll length: 8m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vulcan Seals |
Cechy charaktyrystyczne | Ekonomiczne opakowanie ogólnego przeznaczenia o długiej żywotności Przędza kompozytowa: poliakrylowe włókna nitrylowe (PAN) z czystymi włóknami bawełny Wbudowane smarowanie wzmocnione impregnacją grafitową |
Długość rolki | 8m |
ECLASS Code | 23079090 |
Materiał | Pan Fiber |
Nr części MFR | VG2-1/4 |
pH Range | 4 - 12 |
Pressure Rating (Bar) | 80bar |
Rotary Speed | 10m/s |
Section | 1/4in. |
UNSPSC Code | 31181701 |
Zakres temperatury pracy | -50 to 250°C |
Zastosowanie | Odpowiedni do Użycia Przeciwko Olejom, Wodzie, Parze, Rozpuszczalnikom i Ogólnym Chemikaliom Zaprojektowany w celu zastąpienia i przewyższania tradycyjnego grafitowanego azbestu, włókna szklanego i opakowań z włókien naturalnych |