noscriptVulcan Seals VG2 GLAND PACKING - PAN &CARBON FIBRES 3/8x8M VG2-3/8 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VG2 GLAND PACKING - PAN &CARBON FIBRES 3/8x8M

SKU:

VCN7268350E

MPN:

VG2-3/8

zł258.00

Bez podatku VAT

zł317.34

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Type VG2
    Composite construction of PAN fibres combined with pure carbon fibres. Self-lubricating with superior packing properties - enhanced by graphite impregnation and high temperature lubricants, practically eliminates shaft scoring. Inter-braid, lattice construction improves sealing with less gland pressure. For use against oils, water, steam, solvents and general chemicals.
    Pressure rating: 80bar.
    Rotary speed: 10m/s.
    Temperature: -50°C + 250°C.
    pH range: 4 - 12.
    Roll length: 8m.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vulcan Seals

    Cechy charaktyrystyczne

    Praktycznie eliminuje ścieranie wału i zużywanie

    Długość rolki

    8m

    ECLASS Code

    23079090

    Materiał

    Pan Fiber

    Nr części MFR

    VG2-3/8

    pH Range

    4 - 12

    Pressure Rating (Bar)

    80bar

    Rotary Speed

    10m/s

    Section

    3/8in.

    UNSPSC Code

    31181701

    Zakres temperatury pracy

    -50 to 250°C

    Zastosowanie

    Odpowiedni do Użycia Przeciwko Olejom, Wodzie, Parze, Rozpuszczalnikom i Ogólnym Chemikaliom Zaprojektowany w celu zastąpienia i przewyższania tradycyjnego grafitowanego azbestu, włókna szklanego i opakowań z włókien naturalnych