zł362.70
Bez podatku VAT
zł446.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Type VP2
VP2 packing is manufactured from 100% Type G1 fibre. Constructed from PTFE tape and graphite inter-locked to create a true synergy between these two premier packing materials. VP2 resists all chemicals across the entire Ph range (except Oleum, Aqua, Regia, fuming Nitric Acid and Fluorine), is self lubricating and does not shrink, harden nor dry out.
Pressure rating: 120bar.
Rotary speed: 25m/s.
Temperature: -200°C +280°C.
pH range: 0 - 14.
Roll length: 8m.
Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vulcan Seals |
Cechy charaktyrystyczne | Praktycznie eliminuje zarysowania wału Wysoka odporność chemiczna - pełny zakres pH Zwiększa żywotność przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia i regulacji dławika |
Długość rolki | 30m |
ECLASS Code | 23079090 |
Materiał | PTFE Grafit |
Nr części MFR | VP2-1/8 |
pH Range | 0 - 14 |
Pressure Rating (Bar) | 120bar |
Rotary Speed | 25m/s |
Section | 1/8in. |
UNSPSC Code | 31181701 |
Zakres temperatury pracy | -200 to 280°C |
Zastosowanie | Do użytku wszędzie tam, gdzie można wykorzystać najlepszą jakość i opakowanie materiałowe Zwiększą one żywotność, jednocześnie minimalizując zużycie i regulację dławnic, w przypadku prawie wszystkich mediów w zastosowaniach statycznych, obrotowych i posuwisto-zwrotnych |