noscriptVulcan Seals VT2 GLAND PACKING - PAN FIBRE H/PTFE LUBE 3/8x8M VT2-3/8 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VT2 GLAND PACKING - PAN FIBRE H/PTFE LUBE 3/8x8M

SKU:

VCN7268500E

MPN:

VT2-3/8

zł422.80

Bez podatku VAT

zł520.04

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Type VT2
    Braided from pure Poly Acrylic Nitrile (PAN) impregnated with PTFE, further treated with special lubricants. Gives enhanced performance and extended life even at high shaft speeds and pressures within a wide pH and temperature range. Resistant to general chemicals, solvents, oils, water and steam. Does not contaminate or stain - suitable for use in the food, water and paper industries.
    Pressure rating: 100bar.
    Rotary speed: 18m/s.
    Temperature: -40°C +250°C.
    pH range: 2 - 14.
    Roll length: 8m.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vulcan Seals

    Cechy charaktyrystyczne

    Długa żywotność nawet przy dużych prędkościach wału Niezanieczyszczający, nie barwiący Odporny na szeroki zakres pH i temperatur

    Długość rolki

    8m

    ECLASS Code

    23079090

    Materiał

    Pan Fiber

    Nr części MFR

    VT2-3/8

    pH Range

    2 - 14

    Pressure Rating (Bar)

    100bar

    Rotary Speed

    18m/s

    Section

    3/8in.

    UNSPSC Code

    31181701

    Zakres temperatury pracy

    -40 to 250°C

    Zastosowanie

    Odpowiedni do Szerokiej Gamy Aplikacji Zakładów Przemysłowych, W Tym Pomp, Zaworów, Mikserów, Reaktorów i Aplikacji Recyprokacyjnych