zł338.00
Bez podatku VAT
zł415.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Type VT2
Braided from pure Poly Acrylic Nitrile (PAN) impregnated with PTFE, further treated with special lubricants. Gives enhanced performance and extended life even at high shaft speeds and pressures within a wide pH and temperature range. Resistant to general chemicals, solvents, oils, water and steam. Does not contaminate or stain - suitable for use in the food, water and paper industries.
Pressure rating: 100bar.
Rotary speed: 18m/s.
Temperature: -40°C +250°C.
pH range: 2 - 14.
Roll length: 8m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vulcan Seals |
Cechy charaktyrystyczne | Długa żywotność nawet przy dużych prędkościach wału Niezanieczyszczający, nie barwiący Odporny na szeroki zakres pH i temperatur |
Długość rolki | 8m |
ECLASS Code | 23079090 |
Materiał | Pan Fiber |
Nr części MFR | VT2-5/16 |
pH Range | 2 - 14 |
Pressure Rating (Bar) | 100bar |
Rotary Speed | 18m/s |
Section | 5/16in. |
UNSPSC Code | 31181701 |
Zakres temperatury pracy | -40 to 250°C |
Zastosowanie | Odporny na ogólne chemikalia, rozpuszczalniki, oleje, wodę i parę Szeroki zakres opakowania, do stosowania w trudnych zastosowaniach procesowych, zwłaszcza tam, gdzie alternatywne opakowania zanieczyszczają, powodują nadmierne zużycie lub wymagają częstej konserwacji i wymiany |