noscriptVelcro® Brand VELCRO CARRY STRAP 50mm x1.8m x 1 STRAP BLACK | Cromwell Tools

Velcro® Brand

VELCRO CARRY STRAP 50mm x1.8m x 1 STRAP BLACK

SKU:

VEL8070370K

zł55.30

Bez podatku VAT

zł68.02

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    This strap enables awkward objects to be carried with ease, strong and durable with an easy grip handle.
    Colour: black.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Velcro® Brand

    Długość paska

    1.8m

    EAN

    5030610603266

    ECLASS Code

    23000000

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Nr części MFR

    EC60326

    Pojemność wagowa

    5kg

    Rodzaj produktu

    Regulowany pasek na haczyk i pętlę

    Szerokość paska

    50mm

    UNSPSC Code

    11162114