zł27.50
Bez podatku VAT
zł33.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specially designed for those applications where a less aggressive adhesive is important, This tape can be used for most painting applications and will remove cleanly at baking temperatures of 120°C for 45 minutes.
It also removes cleanly from critical surfaces like anodised aluminium or draughting paper.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 50m |
EAN | 4046719925933 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.15mm |
Kolor | Krem |
Materiał | Papier krepowy |
Nr części MFR | 7100044286 |
Szerokość | 48mm |
UNSPSC Code | 31201503 |