3M

1104 72mmx50M LOW TACK MASKING TAPE

SKU:

MMM9801105D

MPN:

UU001553591

zł41.20

Bez podatku VAT

zł50.68

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Specially designed for those applications where a less aggressive adhesive is important, This tape can be used for most painting applications and will remove cleanly at baking temperatures of 120°C for 45 minutes.
    It also removes cleanly from critical surfaces like anodised aluminium or draughting paper.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    50m

    EAN

    4046719925940

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.15mm

    Kolor

    Krem

    Materiał

    Papier krepowy

    Nr części MFR

    7100042793

    Szerokość

    72mm

    UNSPSC Code

    31201503