zł45.00
Bez podatku VAT
zł55.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
202
Has a crepe paper backing and a thicker solvent and moisture resistance for a stronger internal
construction that resists lifting and curling at the edges when under tensile stress. Good conformability, good holding power for heavy duty applications. Designed for indoor use only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 50m |
EAN | 4046719925766 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.16mm |
Kolor | Krem |
Materiał | Papier krepowy |
Nr części MFR | 7100044184 |
Szerokość | 36mm |
UNSPSC Code | 31201503 |