3M

218 19mmx55M FINE LINE DECK TAPE

SKU:

MMM9810659J

MPN:

70006028677

zł69.30

Bez podatku VAT

zł85.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    218
    Polypropylene film with special processed backing that allows taping over freshly painted acrylic lacquer or enamel surfaces sooner and with less chance of imprint damage. Provides finest color separation line possible in multi-color striping jobs.


    Can be used for lettering, striping, and two-tone separation lines in all types of truck and auto refinishing accounts. Not designed for outdoor application.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    55m

    EAN

    0212000469903

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.12mm

    Kolor

    Zielony

    Materiał

    Polipropylen

    Nr części MFR

    7000048423

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31201503