3M

501E 48mmx50M SPECIALITYHIGH TEMP MASKING TAPE

SKU:

MMM9802611P

MPN:

UU001568581

zł40.60

Bez podatku VAT

zł49.94

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    A heavy-duty masking tape. For trouble-free use both on acrylic and water-based paint coats. High temperature resistance of 160°C, allows repeat bake cycles as well as IR drying and use of heating lamps. The special 3M proprietary adhesive structure enables residue-free removal. Available in several widths; roll length 50m


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    50m

    EAN

    4046719931903

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.15mm

    Kolor

    Krem

    Materiał

    Papier krepowy

    Nr części MFR

    7100042895

    Szerokość

    48mm

    UNSPSC Code

    31201503