3M

8992 25mmx66M POWDER COATMASKING TAPE

SKU:

MMM9812304D

MPN:

70006745247

zł45.60

Bez podatku VAT

zł56.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Powder coating with pressure sensitive silicone adhesive grab on contact for reliable masking in most powder coat painting operations with baking up to 204°C. Also used for masking in electroplating, anodizing and as a flashbreaker. Resists shrinking, curling and edge lifting.
    8991 colour blue.
    8992 colour green.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    66m

    EAN

    0511156471595

    ECLASS Code

    23330207

    Grubość taśmy

    0.052mm

    Kolor

    Zielony

    Materiał

    Poliester

    Nr części MFR

    7000049776

    Szerokość

    25mm

    UNSPSC Code

    31201503