zł91.30
Bez podatku VAT
zł112.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Powder coating with pressure sensitive silicone adhesive grab on contact for reliable masking in most powder coat painting operations with baking up to 204°C. Also used for masking in electroplating, anodizing and as a flashbreaker. Resists shrinking, curling and edge lifting.
8991 colour blue.
8992 colour green.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 66m |
EAN | 0511156471977 |
ECLASS Code | 23330207 |
Grubość taśmy | 0.052mm |
Kolor | Zielony |
Materiał | Poliester |
Nr części MFR | 7000049777 |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 31201503 |