noscriptAvon TASMA SAMOPRZYLEPNA WZMOCNIONA WLOKNEM 75mmx50M | Cromwell Tools

Avon

TASMA SAMOPRZYLEPNA WZMOCNIONA WLOKNEM 75mmx50M

SKU:

AVN9810040K

zł98.12

Bez podatku VAT

zł120.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jasna taśma polipropylenowa, wzmocniona włóknem szklanym. Daje dużą wytrzymałość na długość i szerokość. Używane do silnego wzmacniania, i do bardzo bezpiecznego zabezpieczania kartonów. Przylega do wszystkich rodzajów papieru, kart i plastiku.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Długość

    50m

    EAN

    5036140077676

    ECLASS Code

    20360000

    Funkcje oporu

    Odporne na ścieranie

    Grubość taśmy

    120µm

    Kolor

    Przezroczysty

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Polipropylen

    Materiał samoprzylepny

    Żywica gumowa syntetyczna

    Szerokość

    75mm

    UNSPSC Code

    31201517