noscript3M 38mmx66M 371 TAPE BUFF KT000012056 | Cromwell Tools

3M

38mmx66M 371 TAPE BUFF

SKU:

MMM9812541N

MPN:

KT000012056

zł4.30

Bez podatku VAT

zł5.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    371
    Ideal for all packaging, envelopes and box - sealing needs. The strong but light packing tape is durable and consistent. Its resilience to splitting makes it a high quality sealing tape for all packaging requirements.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    66m

    EAN

    8000280419204

    ECLASS Code

    20360000

    Funkcje oporu

    Odporny na wilgoć

    Grubość taśmy

    0.05µm

    Kolor

    brązowy

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Polipropylen

    Materiał samoprzylepny

    Żywica gumowa syntetyczna

    Nr części MFR

    7000095343

    Seria

    Scotch® 371

    Szerokość

    38mm

    UNSPSC Code

    31201517