zł73.20
Bez podatku VAT
zł90.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A general-purpose box sealing tape which gives a reliable performance in a range of environments and applications. The product performs well throughout all temperatures typically encountered by packaged products in shipping and storage environments, including deep-freeze conditions. Available in clear, buff or brown and in multiple case quantities, widths and roll lengths 66M and 132M.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 990m |
EAN | 8021684244551 |
ECLASS Code | 20360000 |
Funkcje oporu | Odporne na ścieranie |
Grubość taśmy | 0.05µm |
Kolor | brązowy |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Polipropylen |
Materiał samoprzylepny | Żywica gumowa syntetyczna |
Nr części MFR | 7000095523 |
Seria | Scotch® 371 |
Szerokość | 48mm |
UNSPSC Code | 31201517 |