zł1.70
Bez podatku VAT
zł2.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
371
Ideal for all packaging, envelopes and box - sealing needs. The strong but light packing tape is durable and consistent. Its resilience to splitting makes it a high quality sealing tape for all packaging requirements.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 66m |
EAN | 8000280101895 |
ECLASS Code | 20360000 |
Funkcje oporu | Odporne na ścieranie Odporny na wilgoć |
Grubość taśmy | 0.05µm |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Polipropylen |
Materiał samoprzylepny | Żywica gumowa syntetyczna |
Nr części MFR | 7000095354 |
Seria | Scotch® 371 |
Szerokość | 12mm |
UNSPSC Code | 31201517 |