noscript3M 810 19mmx33M SCOTCH MAGICTAPE 70005241826 | Cromwell Tools

3M

810 19mmx33M SCOTCH MAGICTAPE

SKU:

MMM9818019K

MPN:

70005241826

zł22.40

Bez podatku VAT

zł27.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    The ideal office tape. Almost invisible in use and unaffected by sunlight, moisture or temperature change. Write on it, type on it, and photocopy it without leaving a 'ghost' mark. Documents which have been repaired with Scotch® Magic tape can be filed for many years without the tape deteriorating.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    Długość

    33m

    EAN

    3134375002677

    ECLASS Code

    20360000

    Grubość taśmy

    Cienkiµm

    Kolor

    Przezroczysty

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    celuloza

    Materiał samoprzylepny

    Akryl

    Nr części MFR

    7100024666

    Seria

    Scotch® 810

    Szerokość

    19mm

    UNSPSC Code

    31201517