zł44.50
Bez podatku VAT
zł54.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The ideal office tape. Almost invisible in use and unaffected by sunlight, moisture or temperature change. Write on it, type on it, and photocopy it without leaving a 'ghost' mark. Documents which have been repaired with Scotch® Magic tape can be filed for many years without the tape deteriorating.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 66m |
EAN | 3134375005913 |
ECLASS Code | 20360000 |
Grubość taśmy | Cienkiµm |
Kolor | Przezroczysty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | celuloza |
Materiał samoprzylepny | Akryl |
Nr części MFR | 70005242303 |
Seria | Scotch® 810 |
Szerokość | 19mm |
UNSPSC Code | 31201517 |