noscriptLoctite 278 50ML HIGH STRENGTH OIL TOLERANTBLY NO. 6006990 1117477 | Cromwell Tools

Loctite

278 50ML HIGH STRENGTH OIL TOLERANTBLY NO. 6006990

SKU:

LOC7255120M

MPN:

1117477

zł290.52

Bez podatku VAT

zł357.34

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    High strength threadlocker which can be used on as received parts and on applications where operating temperatures can reach 200C. It is also ideal for use on plated bolts including the new zinc/trivalent chrome finishes.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wątków

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266428437

    ECLASS Code

    30140101

    Kolor

    Zielony

    Kompatybilne materiały

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    1117477

    Skład produktu

    Lepki żel

    Typ gwintu

    WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

    UNSPSC Code

    31201601

    Wymiary

    50ml

    Wytrzymałość

    wysoka

    Zakres odporności na temperaturę

    -55 to 200°C