zł239.00
Bez podatku VAT
zł293.97
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High strength paste. Fills gap up to 0.5 mm (use with Activator 7649). Allows re-use of worn parts. NSF food approved.
Strength: high.
Colour: silver.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: gap fill to repair.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266660462 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kolor | Srebrny |
Kompatybilne materiały | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 267328 |
Skład produktu | Pasta |
Typ gwintu | WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE |
UNSPSC Code | 31201601 |
Wymiary | 50ml |
Wytrzymałość | wysoka |
Zakres odporności na temperaturę | -55 to 150°C |