noscriptLoctite 603 RETAINER 10ml | Cromwell Tools

Loctite

603 RETAINER 10ml

SKU:

LOC7255403G

zł55.60

Bez podatku VAT

zł68.39

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    High strength. Low viscosity, fast cure. Tolerant to oil contaminated surfaces. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.


    Strength: high.
    Colour: green.
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: oil-tolerant.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Blokada

    Brand

    Loctite

    EAN

    4100630000268

    ECLASS Code

    30140101

    Kolor

    Zielony

    Kompatybilne materiały

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    142441

    Skład produktu

    Lepki żel

    Typ gwintu

    WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE

    UNSPSC Code

    31201601

    Wymiary

    10ml

    Wytrzymałość

    wysoka

    Zakres odporności na temperaturę

    -55 to 150°C