zł1054.00
Bez podatku VAT
zł1296.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High strength. Low viscosity, fast cure. Tolerant to oil contaminated surfaces. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.
Strength: high.
Colour: green.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: oil-tolerant.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Blokada |
Brand | Loctite |
EAN | 5010266168975 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kolor | Zielony |
Kompatybilne materiały | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 142443 |
Skład produktu | Lepki żel |
Typ gwintu | WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE |
UNSPSC Code | 31201601 |
Wymiary | 250 ml |
Wytrzymałość | wysoka |
Zakres odporności na temperaturę | -55 to 150°C |