zł26.50
Bez podatku VAT
zł32.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
100HMA - High Modulus
Single part, high modulus, acetoxy type silicone rubber sealant. It cures on exposure to atmospheric moisture to form a resilient, highly elastic seal which maintains flexibility over a wide range of temperatures. Extremely resistant to weathering and is suitable for general- purpose applications in glazing and where adhesion to non-porous surfaces is required. Conforms to ISO 11600-F&G-20LM.
Size: 290ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bostik |
Cechy charaktyrystyczne | Odporność na warunki atmosferyczne Odporny na starzenie Wodoodporny |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5000403113470 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | 30813550 |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 290ml |
Seria | 100HMA |
Skład produktu | Gumka silikonowa |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -50 to +180°C |