noscriptEverbuild SILICONE C3 335 SEALANT GREY 310ml 335GY | Cromwell Tools

Everbuild

SILICONE C3 335 SEALANT GREY 310ml

SKU:

EVB7167231F

MPN:

335GY

zł38.70

Bez podatku VAT

zł47.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    335 Construction Silicone is a low modulus reactive cure silicone sealant specially formulated as a cost-effective PVCu sealant, which also adheres to many common building substrates. Tested to ISO 8339 and ISO 10590/10563.


    Pack size: C3 (310ml).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Everbuild

    Cechy charaktyrystyczne

    Ekstremalnie niskie pobieranie brudu Szybsze utwardzanie niż konwencjonalne uszczelniacze o niskim współczynniku mod Uszczelka wodoodporna Zawiera silny związek przeciwgrzybiczy, który zapobiega rozwojowi pleśni

    Czas leczenia

    0.5hr

    EAN

    5029347601287

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    szary

    Nr części MFR

    335GY

    Rodzaj opakowania

    Kartridż

    Rozmiar opakowania

    310 ml

    Skład produktu

    Pasta niekapiąca

    UNSPSC Code

    31201606

    Zakres odporności na temperaturę

    -40 to 150°C