zł31.20
Bez podatku VAT
zł38.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Single part, low modulus, neutral curing silicone rubber sealant. It cures on exposure to atmospheric moisture to form a resilient highly elastic seal which maintains flexibility over a wide range of temperatures. Unlike many silicone sealants Bondflex 400LMN has a low odour when curing. The sealant is extremely resistant to weathering, ageing and water. Conforms to BS 5889 (A) , ISO 11.600 25 LM and US Food and Drugs Administration regulation No 21CFR 17726 00 brickwork.
Size: 290ml.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bostik |
Cechy charaktyrystyczne | Do wykorzystania na zewnątrz Niski moduł Niski zapach podczas utwardzania Odporny na starzenie Odporny na wodę Utwardza na ekspozycję na wilgoć atmosferyczną Zastosowanie w pomieszczeniach |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5000403113500 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Kompatybilne materiały | Brick Ceramics |
Nr części MFR | 91370 |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 290ml |
Seria | 400LMN |
Skład produktu | Gumka silikonowa |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -50 to +180°C |