zł46.10
Bez podatku VAT
zł56.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
450 Builder's Silicone is a premium quality low modulus non-corrosive neutral cure silicone sealant that adheres to virtually all substrates, both porous and non-porous. Typically used for construction expansion joints and perimeter pointing of all types of door and window frames. Conforms to
ISO 11600 class: F 25LM.
Pack size: C3 (310ml).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Niskie zbieranie brudu - ważne w pracy z PVCu Odpowiedni do Użycia na Powierzchni Poliwęglanowej Przylega do większości typowych powierzchni Wysoka odporność na migrację plastyfikatorów |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5029347601355 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Przezroczysty |
Nr części MFR | 450TR |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Seria | 450 |
Skład produktu | Miękka pasta |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -50 to 150°C |