noscriptLoctite 5367 SILICONE SEALANT 310mlWHITE 2063297 | Cromwell Tools

Loctite

5367 SILICONE SEALANT 310mlWHITE

SKU:

LOC7255723V

MPN:

2063297

zł79.20

Bez podatku VAT

zł97.42

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Highly flexible rubber sealant/ adhesive. Good gap fill. Recommended for bonding, sealing and protecting components subjected to vibration. Suitable for glass, metal, ceramics, composites, and most plastics.


    Strength: 2.5N/mm².
    Sealant type:silicone.
    Colours: clear, white and black.
    Temperature: -40 to +250°C.
    Comment: general purpose.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Loctite

    Cechy charaktyrystyczne

    Specjalnie opracowany dla doskonałego uszczelnienia Szybkie tworzenie się skóry Zwiększa nośność i amortyzację wiązań

    EAN

    5010266239675

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    Biały

    Nr części MFR

    2063297

    Rodzaj opakowania

    Kartridż

    Rozmiar opakowania

    310 ml

    Skład produktu

    Silikon Acetoksy

    UNSPSC Code

    31201606

    Zakres odporności na temperaturę

    -40 to +250°C