noscriptEverbuild WEATHERMATE SEALANT C3 BLACK WEABK | Cromwell Tools

Everbuild

WEATHERMATE SEALANT C3 BLACK

SKU:

EVB7168280S

MPN:

WEABK

zł65.10

Bez podatku VAT

zł80.07

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    Weather Mate Sealant is a multi-use sealant based on an advanced isocrylic formula that provides the ultimate in sealant technology for adhesion to all surfaces. The product can be applied in wet weather, to wet surfaces and even under water. Adheres to many problematic surfaces such as bitumen, lead, galvanised steel and roofing felts.


    Pack size: C3 (310ml).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Everbuild

    Cechy charaktyrystyczne

    Może być stosowany w połączeniu z bitumem i asfaltem Możliwość ponownego malowania Odporny na wszelkie warunki pogodowe Trwale elastyczny

    Czas leczenia

    24hr

    EAN

    5029347601447

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    WEABK

    Rodzaj opakowania

    Kartridż

    Rozmiar opakowania

    310 ml

    Seria

    Weather Mate®

    Skład produktu

    Miękka pasta

    UNSPSC Code

    31201606

    Zakres odporności na temperaturę

    -25 to 95°C