zł666.10
Bez podatku VAT
zł819.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Low strength for stainless steel fittings and pipework. High lubricity prevents galling. Slow cure, use with Activator 7649.
Thread type: coarse.
Maximum pipe size: 2".
Temperature: -55 to +200°C.
Comment: for stainless steel coarse threads, low strength.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biało-biały |
Nr części MFR | 2087071 |
Rodzaj opakowania | Złącze rurkowe x ISO Metric |
Skład produktu | Gęsta ciecz |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zastosowanie | Thread Sealing |