noscriptLoctite 567 PIPE SEALANT 50ml | Cromwell Tools

Loctite

567 PIPE SEALANT 50ml

SKU:

LOC7255350A

zł164.20

Bez podatku VAT

zł201.97

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Low strength for stainless steel fittings and pipework. High lubricity prevents galling. Slow cure, use with Activator 7649.


    Thread type: coarse.
    Maximum pipe size: 2".
    Temperature: -55 to +200°C.
    Comment: for stainless steel coarse threads, low strength.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Loctite

    EAN

    4058093006245

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    Biało-biały

    Nr części MFR

    2087065

    Rodzaj opakowania

    Złącze rurkowe x ISO Metric

    Skład produktu

    Gęsta ciecz

    UNSPSC Code

    31201606

    Zastosowanie

    Thread Sealing