Everbuild

PURAFLEX 40 POLYURETHANEBLACK SEALANT

SKU:

EVB7166024T

MPN:

INDPU40BK

zł65.10

Bez podatku VAT

zł80.07

Z VAT

NA STANIE (43)

    Przegląd

    Puraflex 40 is a premium quality high modulus, PU hybrid sealant and adhesive that provides exceptional resistance to mechanical wear. Typically used in the engineering, caravan and marine industries and for sealing floor joints in ceramic installations that are subject to high traffic. Has excellent chemical resistance, can be over painted.


    Pack size: C3 (310ml).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Everbuild

    Cechy charaktyrystyczne

    Możliwość malowania Nie zawiera rozpuszczalników Wiąże się z większością substratów

    Czas leczenia

    24hr

    EAN

    5029347613143

    ECLASS Code

    22170390

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    INDPU40BK

    Rodzaj opakowania

    Kartridż

    Rozmiar opakowania

    310 ml

    Skład produktu

    Miękka pasta

    UNSPSC Code

    31201606

    Zakres odporności na temperaturę

    -40 to 80°C