zł65.10
Bez podatku VAT
zł80.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Puraflex 40 is a premium quality high modulus, PU hybrid sealant and adhesive that provides exceptional resistance to mechanical wear. Typically used in the engineering, caravan and marine industries and for sealing floor joints in ceramic installations that are subject to high traffic. Has excellent chemical resistance, can be over painted.
Pack size: C3 (310ml).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Everbuild |
Cechy charaktyrystyczne | Doskonała odporność chemiczna Możliwość malowania |
Czas leczenia | 24hr |
EAN | 5029347613167 |
ECLASS Code | 22170390 |
Kolor | Biały |
Nr części MFR | INDPU40WE |
Rodzaj opakowania | Kartridż |
Rozmiar opakowania | 310 ml |
Skład produktu | Miękka pasta |
UNSPSC Code | 31201606 |
Zakres odporności na temperaturę | -40 to 80°C |