zł256.80
Bez podatku VAT
zł315.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
431
3M™ aluminium foil tape is an aluminium foil with transparent acrylic adhesive designed for permanent sealing, holding, splicing or masking requiring the protection offered by a foil backing. Providing an excellent reflective surface for both heat and light. Good, long ageing performance both indoors and out. Low moisture vapour transmission rate offers excellent sealing and patching performance.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 55m |
EAN | 0051125853217 |
ECLASS Code | 20369000 |
Funkcje oporu | Odporność termiczna Odporny na wilgoć |
Grubość taśmy | 0.08mm |
Kolor | Srebrny |
Materiał | Folia aluminiowa |
Nr części MFR | 7100040976 |
Szerokość | 50mm |
Typ taśmy | Taśma uszczelniająca |
UNSPSC Code | 31201525 |